Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck RSSD-RJ45S-4416-2M Verbindungs- leitung f.IE PROFINET 6441631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5429106
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6441631
EAN/GTIN:
     4047101368345
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, Verbindungsleitung, Leitungslänge 2 m, M12-Stecker, gerade, D-codiert, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22, CAT 5E, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grün, Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt, Manteldurchmesser: 6.5 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13, halogenfrei nach IEC 60754, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1, Zulassung: UL, RoHS-konform, PNO-konform, Leitungslänge: 2.0 Meter
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
0,35 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,75*
€ 34,50*
€ 5,46*
ab € 26,72*
€ 35,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 36,43*
€ 3,90*
ab € 27,43*
€ 36,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,95*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.