| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5430362 Herst.-Nr.: 6441642 EAN/GTIN: 4047101368451 |
| |
|
| | |
| Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, Verbindungsleitung, Leitungslänge 40 m, M12-Stecker, gerade, D-codiert, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22, CAT 5E, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grün, Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt, Manteldurchmesser: 6.5 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13, halogenfrei nach IEC 60754, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1, Zulassung: UL, RoHS-konform, PNO-konform, Leitungslänge: 40 Meter Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 3 A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,81* | € 188,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,17* | € 192,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,12* | € 199,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,97* | € 199,54* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 214,68* | € 256,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|