Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck RSSD-PSWS4M-4414-5M Verbindungs- leitung f.Industrial Ethernet 6935878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung RSSD-PSWS4M-4414-5M
Verbindungsleitung RSSD-PSWS4M-4414-5M
Artikel-Nr.:
     986-5430576
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6935878
EAN/GTIN:
     4047101403398
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, Bemessungsspannung 42 V, Leitungslänge 5 m, M12-Stecker, gerade, D-codiert, M8-Stecker, gewinkelt, Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 26, CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grün, Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 4.8 mm, schleppkettentauglich, UV-beständig, Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10, silikon-, PVC- und LABS-frei, halogenfrei nach IEC 60754-2, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 5.0 Meter
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
42 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,34*
€ 52,01*
€ 5,46*
ab € 39,17*
€ 52,11*
Frei Haus
ab € 40,51*
€ 53,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,88*
€ 53,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,01*
€ 71,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.