Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TBEN-L5-16DXP Multiprotokoll f.Eth. 16 dig. pnp Ein/Ausg. 2A 6814088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5432744
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6814088
EAN/GTIN:
     4047101415599
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Zwei frei wählbare digitale Kanäle pro Steckplatz, ARGEE programmierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
38,8 mm
Breite:
230,5 mm
Tiefe:
60,4 mm
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,45*
€ 393,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,32*
€ 399,46*
Frei Haus
ab € 381,95*
€ 415,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 385,01*
€ 418,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 502,29*
€ 543,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,36*
€ 646,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,17*
€ 643,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,40*
€ 634,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,29*
€ 597,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.