| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5445091 Herst.-Nr.: 1025950260 EAN/GTIN: 4050118576047 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Länge: | 26 m | Mantel-Farbe: | grün | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Kategorie: | 5 | Kabeltyp: | SF/UTP | Knickschutztülle: | ohne | Ölbeständig nach EN 60811-404: | true | Kabelkonstruktion: | 1x4 | Pinbelegung: | sonstige | Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,96* | € 152,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 126,18* | € 153,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,39* | € 155,98* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,69* | € 158,63* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 171,58* | € 202,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|