Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-WL-BL-AP-CL-EU Wireless Access Point/Client Anzahl Ethernet Ports 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283243
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2536600000
EAN/GTIN:
     4050118548655
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weidmüller IE-WL-BL-AP-CL-EU Wireless Access Point/Client Anzahl Ethernet Ports 1

- IEEE 802.11 a/b/g kompatibel
- Spannungsversorgung über redundante 24 VDC Versorgungseingänge oder Power-over-Ethernet
- Multi-SSID und VLAN-Unterstützung
- Turbo-Roaming für nahtlose Wireless-Verbindungen
- Integrierte DI/DO zur Überwachung und Warnung Vorort
- QoS (WMM)-Unterstützung
- -40 bis 75°C Betriebstemperatur (T-Modelle)

Stromaufnahme: 0.56 A
Porttyp: RJ45
Typ: IE-WL-BL-AP-CL-EU
Gewicht: 330 g
Min. Betriebstemperatur: 0 °C
Höhe: 115 mm
Produkt-Art: Wireless Access Point/Client
Max. Temperatur: +60 °C
Max. Betriebstemperatur: +60 °C
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: -40 bis +85 °C
Länge (Tiefe): 70 mm
Max. Umgebungstemperatur: +85 °C
Kategorie: Wireless Access Point/Client
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Ethernet Ports: 1
Temperaturbereich: +60 °C (max)
Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C
Breite: 58 mm
Hersteller-Nr.: 2536600000
EAN: 4050118548655
Gehäusebasismaterial: Metall
Versorgungsspannung: 24 V DC, 2 redundante Eingänge
Montageart: Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Leistungsaufnahme: 6,96 W

Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, weidmüller accesspoint, access point, wlan router vlan, Weidmüller, 2536600000, IE-WL-BL-AP-CL-EU, Industrie, Industrielle Netzwerktechnik, Netzwerktechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,77*
€ 960,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,15*
€ 959,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,83*
€ 955,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,62*
€ 947,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,42*
€ 934,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241430000
ab € 81,53*
Zubehör
Weidmüller
2788090000
ab € 196,65*
Zubehör
Weidmüller
1367090000
ab € 119,96*
Zubehör
Weidmüller
1367140000
ab € 122,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.