Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE Batterie Lithium 3,6V 1/2 Mignon AA ER14250 135663


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5489682
Herst.-Nr.:
     135663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Die EVE Lithium Zellen überzeugen durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hochwertigen Markenzellen sind bis zu 10 Jahre lagerfähig und in einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
9 g
Durchmesser:
14,5 mm
Kapazität:
1200 mAh
Nennspannung:
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
25 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
RW 415/SR 920 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.