Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Akku 1,2V Micro AAA 700mAh HRAAAUC 142764


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5489696
Herst.-Nr.:
     142764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die hochwertigen FDK Industrie-Akkus sind sehr zuverlässig und äußerst robust. Die Zellen sind bestens für höchste Ansprüche geeignet. Für fast nahezu jede Anwendung gibt es die passende Zelle. Ein weiteres Zeichen für die hohe Qualität ist, dass die Akkus keinen Memory-Effekt haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
12 g
Durchmesser:
10,5 mm
Kapazität:
700 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.