Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Akku 1,2V 2/3 Micro AAA 400mAh GP400AAAM 110560


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5489739
Herst.-Nr.:
     110560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die GP Industrie-Akkus überzeugen durch ihre hohe Qualität und die hohe Leistung. Die Akkus sind äußerst zuverlässig, robust und schnellladefähig. GP Batteries ist einer der größten Batteriehersteller.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
8 g
Durchmesser:
10,2 mm
Kapazität:
400 mAh
Nennspannung:
1,2 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
29,3 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.