Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT TL-50MKT Verlängerungsleitung 50m grün praktischer Kabeltrommel 2009690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5492832
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009690
EAN/GTIN:
     4260173661767
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Verlängerungsleitung 50 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel, doppelt isolierte Silikonleitung, ideal für die Isolationsmessung, sowie zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter, Strombelastung max. 20 A, Anschluss: Ø 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecker
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Isolierstoff:
PVC
Stecktechnik:
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,74*
€ 200,20*
Frei Haus
ab € 167,13*
€ 200,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,11*
€ 231,82*
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 231,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,79*
€ 275,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 661,43*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 949,82*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.093,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.