Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-E 070.1130.08 AOB WS Monoline Einbauleuchte LED 36W 830 3170LM wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 3000K weiß MLE070113008AOB ws
LED-Einbauleuchte 3000K weiß MLE070113008AOB ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5495295
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     654123
EAN/GTIN:
     4043544628534
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Linearleuchte für Einbau in Gipskarton, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, Schnellmontage über Spannbügel, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833899 | 833894 Systemleistung: 33.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3150 lm Systemeffizienz: 95.45 lm/W Moduleffizienz: 156.66 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 26.4/26.5 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 6 - 25 mm Einbautiefe: 100 mm Ausschnittsmaß: 857 x 74 mm Abmessungen (LxBxH): 865 x 80 x 80 mm Spannbügelweite: max. 220 mm Gewicht: 3.100 kg
Weitere Informationen:
Länge:
865 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Einbaubreite:
74 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Einbaulänge:
857 mm
Systemleistung:
33 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
3150 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,75*
€ 251,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,33*
€ 252,53*
Frei Haus
ab € 206,77*
€ 254,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 281,48*
€ 340,47*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.