Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 220265 Werkzeugrucksack "BackpackP ro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 220265 Werkzeugrucksack "BackpackP ro"
Artikel-Nr.:
     986-5495811
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     220265
EAN/GTIN:
     4011923595234
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
Werkzeugrucksack für den professionellen Anwender, unbestückt, wasser- und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten, Material: extrem starkes 1680D-Polyester. Angepasst an die Bedürfnisse in der Praxis hoher Tragekomfort, leicht extrem strapazierfähiges Material wasser- und schmutzabweisend vielfältige Einsatzmöglichkeiten 3 getrennte Fächer (Ordnung und Schutz) dauerhafter Begleiter im Alltag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Höhe:
500 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Stoff
Mit Schulterriemen:
true
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.