Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LMST1084 LED-Retrofit Bright Stik 1 0W/840 E27 230V opal 37X116mm 4000K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LMST1084 LED-Retrofit Bright Stik 1 0W/840 E27 230V opal 37X116mm 4000K...
Artikel-Nr.:
     986-5497636
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LMST1084
EAN/GTIN:
     0064894573903
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Retrofit Lampe in Röhrenform zum Austausch von Allgebrauchs/Halogenröhrenform-Lampen. Kompakte, zylindrische Bauform für eine Vielzahl von Anwendungszwecken. Ideal in gewerblicher Anwendung, Hotels, Restaurants, Wohnbereich etc.
Weitere Informationen:
Länge:
0,116 mm
Durchmesser:
0,037 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A+
Schutzart (IP):
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.