Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Rogowski-Spule D70mm 1503609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5501858
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503609
EAN/GTIN:
     4251861101702
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Rogowski- Stromwandler Ø 70 mmDie Rogowski-Spule dient zur AC- Strommessung von Stromschienen und Leitungen.Das Ausgangssignal der Rogowski-Spule wird dem Messumformer zugeführt,der am Ausgang einen normierten AC - Strom von maximal 1 A ausgibt. -Frequenzbandbreite 50/60 Hz, bis zu 700Khz im Leerlauf ( ohne Last )-Genauigkeit nach Klasse 0,5 entsprechend IEC 61869-Betriebstemperatur:-40°C bis +80°C-Bemessungsisolationsspannung 1kV CAT III-Länge der Anschlussleitung 3m-In Verbindung mit Messumformer Janitza RogoTrans bis 4000A
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
10000 A
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,93*
€ 129,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,17*
€ 132,93*
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 136,58*
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 136,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 145,63*
€ 175,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.