Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI R-TUBE 055/13W 170O840 GF LED-Leuch tmittel RIDI-TUBE Generation F...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI R-TUBE 055/13W 170O840 GF LED-Leuch tmittel RIDI-TUBE Generation F...
Artikel-Nr.:
     986-5504140
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205401GF
EAN/GTIN:
     4029299480214
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). RIDI-TUBE verpackt. Länge 550 mm, Leistungsaufnahme 13 Watt. Farbwiedergabe Ra > 80. Lichtfarbe 3000 (...830...), 4000 (..840...) oder 6500 Kelvin (...865...). Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Durchmesser:
23 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.