| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5515532 Herst.-Nr.: 1020687 EAN/GTIN: 4003468101452 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 50 W, weiß, für den Außenbereich geeignet, flexibel erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang, Strahler um 360 ° drehbar Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Breite: | 220 mm | Höhe/Tiefe: | 238 mm | Systemleistung: | 50 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Schlagfestigkeit: | IK04 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Fassung: | ohne | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | false | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | false | Geeignet für Klemmmontage: | false | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Reflektor: | hochglänzend | Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend 40-80° | Effektiver Lichtstrom: | 3600 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 97,82* | € 124,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,16* | € 135,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,99* | € 147,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,79* | € 152,34* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 126,14* | € 158,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|