Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901574.002.1.76 Einbaudownlight ToLEDo LED/18W-4000K D172,H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 901574.002.1.76 Einbaudownlight ToLEDo LED/18W-4000K D172,H1
Artikel-Nr.:
     986-5518087
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901574.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859218302
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hocheffizientes LED-Einbaudownlight in drei Baugrößen. Gehäuse und opaler Kunststoffdiffusor aus UV-beständigem Polycarbonat. Homogene und weiche Ausleuchtung. Schutzart IP 44. Leuchtenlichtausbeute bis 117 lm/W. LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B50). Farbtoleranz: 4-fach MacAdam (4 SDCM). Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Farbwiedergabe Ra > 80. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, UV-beständig). Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat, UV-beständig) opal, schlagzäh. Mit Federbefestigung. Passive Kühlung. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät extern. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse A+
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
172 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Systemleistung:
18 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK05
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
1850 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.