Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901596.003.1.76 Einbaudownlight Levido LED/13W-4000K D91,H12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5518112
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901596.003.1.76
EAN/GTIN:
     4051859221906
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Dekoratives LED-Downlight in zierlich kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Opale Kunststoffscheibe (PMMA) als Zubehör beiliegend. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
91 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Systemleistung:
13 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
790 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,83*
€ 122,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 129,71*
€ 162,92*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.