Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CD17281 Automatikschalter 2,2m UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5529385
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD17281
EAN/GTIN:
     4011377168237
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Bewegungsmelderaufsatz
Schalter UP-Einsätze
für LB-Management-Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP 44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht aus dem LB-Management Wandmontage auf UP-Einsatz Produkteigenschaften Funktionen direkt am Aufsatz Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht Dauer-Ein, Dauer-Aus Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Dimmeinsatz ist über Nebenstelle dimmbar Zurücksetzen auf Werkseinstellung Funktionen über Clever Config App Helligkeitsschwelle einstellbar Einstellen der Empfindlichkeit der PIR-Sensoren Nachlaufzeit einstellbar Ein oder Aus für 0,5 - 5 Stunden Abschaltvorwarnung Dynamische Nachlaufzeit Anwesenheitssimulation Alarmfunktion Zeitschaltfunktion Bediensperre Reduzierte Basisempfindlichkeit Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Testbetrieb Programmierung von bis zu 16 individuellen Schaltzeitpunkten In Kombination mit einem Schalteinsatz Kurzzeitbetrieb In Kombination mit einem Dimmeinsatz Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einstellen der minimalen Helligkeit Einstellen der maximalen Helligkeit Hotelfunktion Nachtlicht-Funktion Umgebungstemperatur: ?20 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 °C Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 500 lx (und Tagbetrieb) Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Nachlaufzeit:
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
15 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Min. Einschaltdauer:
2 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Betriebsartenschalter:
true
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Montagehöhe:
2,2 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
true
Max. Einschaltdauer:
2 min
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,93*
€ 86,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,95*
€ 88,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,73*
€ 117,97*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.