Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50011911 LEDlight flex 08 8 COLOR, Z uschnitt 6 cm, 24V DC, 8,0 W/m, rot 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50011911 LEDlight flex 08 8 COLOR, Z uschnitt 6 cm, 24V DC, 8,0 W/m, rot 330
Artikel-Nr.:
     986-5539279
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50011911
EAN/GTIN:
     4021553084794
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für einfarbige Lichtlinien, ideal für helle, farbige Beleuchtungen (ggü. RGB heller), Lebensdauer L70 > 30.000h bei Tc < 80°C, Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie mit integriertem Überhitzungsschutz, mit Verpolungsschutzdiode, TVS-Überspannungsschutzdiode, mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
60 mm
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
8 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
117
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.