Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50012128 LEDlight flex 08 4 SLIM, Zu schnitt 6 cm, 24V DC, 8,0 W/m, 2700...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50012128 LEDlight flex 08 4 SLIM, Zu schnitt 6 cm, 24V DC, 8,0 W/m, 2700...
Artikel-Nr.:
     986-5539287
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50012128
EAN/GTIN:
     4021553084879
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für Einbausituationen, die besonders kompakte Bauteilgrößen erfordern, 180°-Abstrahlung durch CSP-LED, Lebensdauer L80 > 60.000h bei Tc < 80°C, Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie mit integriertem Überhitzungsschutz, mit TVS-Überspannungsschutzdiode, mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
60 mm
Breite:
4 mm
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
8 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
117
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.