Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9D67316 FI/LS-Schalter iC60N, 3P, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI/LS-Schalter iC60N, 3P, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
FI/LS-Schalter iC60N, 3P, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
FI/LS-Schalter iC60N, 3P, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 6kA
Artikel-Nr.:
     986-5549411
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D67316
EAN/GTIN:
     3606481158000
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 61009-2-1), 6kA (IEC/EN 60947-2). 3-polig, Nennstrom 16A, C-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme. Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mechanisch getrennte rote Anzeige bei Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters oder bei Auslösung durch einen Fehlerstrom. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD), OF/SD-Schalter mit Ti24-Schnittstelle zur Zustandsmeldung an eine speicherprogrammierbare Steuerung (iOF/SD24). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der FI/LS IC60N erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsspannung:
400 V
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
45 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Fehlauslöseschutz:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,14*
€ 134,49*
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 139,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,69*
€ 141,51*
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 144,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 161,50*
€ 188,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.