| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5550238 Herst.-Nr.: MT70150 EAN/GTIN: 4020856701506 |
| |
|
| | |
| LED-Möbelunterbauleuchte mit super flachem Design und integrierten LEDs. Ideal für den privatgebrauch als zum Beispiel Schrank-Unterbauleuchte geeignet. Das durchsichtige Gehäuse aus Polycarbonat bewirkt eine exzellente Lichtführung und Ausleuchtung. Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Breite: | 70 mm | Höhe/Tiefe: | 13 mm | Systemleistung: | 10 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | true | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | false | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 1000 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,74* | € 24,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,82* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,13* | € 27,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,98* | € 28,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 28,74* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|