Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93077 PL1-31125-LED-AG-DALI-TW weiß Panelleuchte flach 307x1245x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel DALI, TW PL1-31125LEDAGDALITW
LED-Panel DALI, TW PL1-31125LEDAGDALITW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5553856
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93077
EAN/GTIN:
     4007529930777
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Panelleuchte in sehr flacher Bauweise, Zum Einbau in abgehängte Deckensysteme Modul 625, Einstellbare Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K, DALI-Treiber Typ 8 zur Farbsteuerung, Gute Entblendung durch Mikroprismatik UGR<19, Sehr gleichmäßige Ausleuchtung der prismatischen Abdeckung
Weitere Informationen:
Länge:
307 mm
Breite:
1245 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Systemleistung:
45 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Effektiver Lichtstrom:
3850 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,15*
€ 220,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,02*
€ 243,96*
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 264,75*
Frei Haus
ab € 218,65*
€ 267,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 253,80*
€ 307,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.