Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO X04 SW Kabelabzweigkasten 114x114x78 graphitschwarz 2005118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Kabelabzweigkasten 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Kabelabzweigkasten 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     986-5553935
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005118
EAN/GTIN:
     4012196580491
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
78 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Farbe:
schwarz
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP67
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,74037*
€ 12,31037*
€ 5,46*
ab € 9,13*
€ 12,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,3269*
€ 13,4806*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,8175*
€ 13,8575*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,5812*
€ 19,1212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1212*
€ 22,75423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8012*
€ 22,37343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,4112*
€ 20,71933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,7512*
€ 19,93393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7812*
€ 18,77963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5812*
€ 16,16163
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.