Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO X06 SW Kabelabzweigkasten 150x116x86 graphitschwarz 2005122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Kabelabzweigkasten 150x116x86 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     986-5553936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005122
EAN/GTIN:
     4012196580507
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
86 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Farbe:
schwarz
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP67
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anzahl der Einführungen:
8
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,79296*
€ 16,74296*
€ 5,00*
ab € 12,33*
€ 17,50*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,7124*
€ 18,2527*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,2515*
€ 18,7315*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,4105*
€ 25,3805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,3805*
€ 30,2028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,1505*
€ 29,9291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4305*
€ 27,8823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,9205*
€ 26,0854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2005*
€ 25,2286
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4105*
€ 21,9085
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.