Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO X10 H25 GNP5 LGR Kabelabzweigkasten Hauptleiter- abzweigklemme 2005308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten Hauptleitungsabzweigklemme 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-5553962
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005308
EAN/GTIN:
     4012196585854
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Farbe:
grau
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP67
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,72564*
€ 44,67564*
€ 5,00*
ab € 35,18*
€ 46,44*
€ 3,90*
ab € 36,26*
€ 47,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,3286*
€ 48,3636*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,0069*
€ 67,5169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,5169*
€ 80,34511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,4469*
€ 77,88181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,2369*
€ 72,87191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,2369*
€ 71,68191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,4669*
€ 69,57561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,0069*
€ 63,07821
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.