Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO X06C LGR-TR Leergehäuse m.trem Deckel 150x116x86 gr / tr 2005532


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse mit transparentem Deckel 150x116x86 Polycarbonat grau / transparent
Leergehäuse mit transparentem Deckel 150x116x86 Polycarbonat grau / transparent
Leergehäuse mit transparentem Deckel 150x116x86 Polycarbonat grau / transparent
Artikel-Nr.:
     986-5553981
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005532
EAN/GTIN:
     4012196577743
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
86 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Witterungsbeständig:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,64*
€ 17,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,5413*
€ 18,0892*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,0734*
€ 18,5834*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,1749*
€ 18,7349*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,2366*
€ 25,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,3466*
€ 30,16245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,8566*
€ 29,57935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,1866*
€ 27,59205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,9566*
€ 26,12835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,1666*
€ 25,18825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2366*
€ 21,70155
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.