Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG1332-6SB00-7AY0 SIPLUS LOGO! Power 1phasig DC24V 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5567192
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13326SB007AY0
EAN/GTIN:
     4047618087210
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SIPLUS LOGO! Power 24V 2,5A based on 6EP3332-6SB00-0AY0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 2,5 A Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Tiefe:
53 mm
Einbaubreite:
54 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Leistungsabgabe:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tragschienenmontage möglich:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Wandmontage möglich:
true
Kurzschlussfest:
true
Stabilisiert:
true
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Ausgangsspannung geregelt:
true
Direktmontage möglich:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,65*
€ 207,81*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,36*
€ 211,05*
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 219,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,84*
€ 230,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 258,51*
€ 291,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.