Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09120012651 Han Q1/0-Sti-Axialsc hraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5567617
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120012651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Einsätze, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 100 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 16...25 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 25,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,24424*
€ 25,73424*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 25,88*
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 27,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,776*
€ 34,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,866*
€ 41,49054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,376*
€ 40,90744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,866*
€ 37,92054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,266*
€ 36,01654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,226*
€ 34,77894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,776*
€ 31,86344
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.