Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 65845 ALU-Profil Kragen 75/35K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec ALU-Profil Kragen 75/35K 65845
Rutec ALU-Profil Kragen 75/35K 65845
Artikel-Nr.:
     986-5572283
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65845
EAN/GTIN:
     4012094658452
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Kragenprofil für Deckeneinbau Innenmaß für Strips bis 64 mm Breite für die Innenanwendung Material: Aluminium eloxiert LxBxH in mm: 2.000 x 90 x 35 Lieferhinweis: Lieferung ohne Zubehör - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,82*
€ 91,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 73,27*
€ 93,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,95*
€ 145,31*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.