Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Z18ZZ1510 Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res m. Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z18ZZ1510
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z18ZZ1510
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5578129
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18ZZ1510
EAN/GTIN:
     4015153725171
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res mit Klemmstein,5-polig,BxH : 250x1200mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
false
Mit Verdrahtung:
true
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anschlussraum:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,34*
€ 215,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,92*
€ 226,93*
€ 5,95*
ab € 205,80*
€ 247,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 263,45*
€ 308,13*
Frei Haus
ab € 272,76*
€ 317,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.