Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09457005051 RJI cab IP20/M12 4XA WG22/7, trail., 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Artikel-Nr.:
     986-5589444
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457005051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabeltyp:
F/FTP
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 92,72*
€ 104,67*
1
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 117,24*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 125,567*
€ 139,047*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 139,047*
€ 165,46593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,567*
€ 149,42473
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.390,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.