Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21033213401 M12-PCB-THT-2PC-4P-A COD-M-ANG-SHLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 21033213401
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 21033213401
Artikel-Nr.:
     986-5591363
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033213401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenadapter, gewinkelt, für Rückwandmontage, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Kodierung: A-Kodierung, Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Gehäusefarbe:
sonstige
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 10,47*
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,57*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,1389*
€ 13,0489*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,0489*
€ 15,52819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6189*
€ 15,01649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1389*
€ 12,06529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,489* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.