Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer 8655016010 Uplight 180, schwenkbar , engstrahlend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbaustrahler engstrahlend 8655016010
LED-Bodeneinbaustrahler engstrahlend 8655016010
Artikel-Nr.:
     986-5592519
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8655016010
EAN/GTIN:
     4022644524885
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Mit Hochleistungs-LED-Modul (Zhaga), 3000 K, Schutzklasse I, IP68 (1,5 m), IK10, M20, Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), 2-fach Polyesterpulver beschichtet, hochreflektierender Alumiumreflektor, arretierbar, Schwenkbereich 0-15°, alle äußeren Stahlteile rostfrei, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. 5000 kg (nach DIN EN 60598-2-13), Silikondichtung, zum Abdecken der Einbaufuge
Weitere Informationen:
Max. Belastung:
5000 kg
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Einbaudurchmesser:
160 mm
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
false
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Überrollbar:
true
Justierbar:
true
Effektiver Lichtstrom:
859 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,66*
€ 422,53*
Frei Haus
ab € 360,39*
€ 426,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,40*
€ 447,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 413,25*
€ 482,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 503,51*
€ 578,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,89*
€ 672,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,41*
€ 638,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.