Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX KOKA 110 A++ LSZH 100m 7mm Spule weiß hfr flammwidrig 151618


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRIAX KOKA 110 A++ LSZH 100m 7mm Spule weiß hfr flammwidrig 151618
Artikel-Nr.:
     986-5608052
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     151618
EAN/GTIN:
     5702661516184
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
LSZH, weiß, 100m Plastikspule, halogenfrei, flammwidrig
Weitere Informationen:
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Zell-PE
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
weiß
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Außendurchmesser ca.:
6,9 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Durchmesser:
1,05 mm
Außenleiter-Durchmesser:
4,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3679* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,13*
€ 204,8347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,72*
€ 201,9668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,98*
€ 191,5662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,57*
€ 185,1283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,79*
€ 162,7801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.