Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX ZD/3 Anbaurahmen f.SIELLA G5 M84 7169700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5610606
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7169700
EAN/GTIN:
     4018242421770
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten trilux
einbauleuchten
Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten. Für Leuchten der Baureihe Siella G6 M73/M84, Valineo M73/M84. Maße (L x B): 638 mm x 635 mm. Höhe 62 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
638 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
635 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 94,65*
€ 120,71*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 113,14*
€ 143,60*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.