Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 404984 Stiftkammschiene Kombi 12TE 16qmm 3-phasig+N f.1FI 4p 4AFDD+LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene
Phasenschiene
Artikel-Nr.:
     986-5614018
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404984
EAN/GTIN:
     3414971429321
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Legrand Stiftkammschienen - Kombination, 4-polig, 12 TE, Querschnitt: 16 mm², 3-phasig+N, für 1 FI-Schutzschalter 4-polig und 4 Brandschutzschalter DX3 Stop Arc (AFDD mit LS-Schalter), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 5
Weitere Informationen:
Länge:
224 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0,63 kA
Querschnitt:
16 mm²
Polzahl:
12
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
36,25 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
true
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, phasenschiene 16mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 20,77*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 22,68*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,47*
€ 26,97*
1
€ 5,00*
ab € 23,17*
€ 31,97*
1
€ 3,90*
ab € 26,50*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.