Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS JAMIE 302.930.25.2/DALI-EU Jamie 300 Stromschienenstrahler LED 26W 930 2390L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 3000K DALI JAMIE302930252D-EUws
LED-Stromschienenstrahler 3000K DALI JAMIE302930252D-EUws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5620749
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     658069
EAN/GTIN:
     4043544669872
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design, Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac), Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 930 | CRI 90 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 851296 Systemleistung: 24.6 W Leuchten-Lichtstrom: 2360 lm Systemeffizienz: 95.93 lm/W Moduleffizienz: 128.55 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.6/19.6 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 80 mm Abmessungen (LxBxH): 125 x 80 x 215 mm Gewicht: 0.900 kg
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Systemleistung:
24,6 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG Multiwatt
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
true
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
2360 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 180,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,51*
€ 181,55*
Frei Haus
ab € 150,30*
€ 187,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,80*
€ 196,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 215,99*
€ 267,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
657128
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.