Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F1705 Comfort 0,5x7,0+Opti Dünnbettset m.Opti Uhrenthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss
Danfoss
Artikel-Nr.:
     986-5635601
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1705
EAN/GTIN:
     5703466243237
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dünnbett-Set mit Opti Uhrenthermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 2,3 m. Kaltleiter: 1 x 2,3m, 2x1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVC bleifrei / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 4 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : IEC 60335-2-96, Fläche 1,0 m², 0,5 x 7,0 m
Weitere Informationen:
Länge:
7000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
4,5 mm
Leistung:
150 W/m²
Selbstklebend:
true
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:
1
Geeignet als Freiflächenheizung:
false
Geeignet als Dachflächenheizung:
false
Mit Regler:
true
Fläche:
3,5 m²
Länge der Kaltleiter:
2300 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,12*
€ 367,63*
Frei Haus
ab € 320,93*
€ 368,95*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 321,83*
€ 371,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,14*
€ 400,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 464,33*
€ 530,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,54*
€ 631,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,33*
€ 552,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.