Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben LUXORliving H6 24V LUXORliving Heizungsaktor f.6 thermische 4800441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben LUXORliving H6 24V LUXORliving Heizungsaktor f.6 thermische 4800441
Artikel-Nr.:
     986-5635656
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4800441
EAN/GTIN:
     4003468480175
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
LUXORliving-Heizungsaktor zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC oder stetig 0-10 V DC, Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen, Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung, Bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur: Automatische Ermittlung der maximalen Stellgröße zur Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf, Kein Raumthermostat notwendig: Flexible Nutzung jedes Kanals als Heizungsaktor oder Heizungsregler, Montage direkt im Heizkreisverteiler, Schraublose Steckklemmtechnik, Integrierte Spannungsversorgung, Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0,4 A
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
6
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
IHC
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Busmodul abnehmbar:
false
Stellgröße stetig:
true
Stellgröße schaltend:
true
Ventilschutzfunktion:
true
Handschaltung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.