Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix D-PTI 4 1016697 Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5659246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016697
EAN/GTIN:
     4055626498911
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Tiefe: 43 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 66 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2344*
€ 0,3244*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2721*
€ 0,3821*
50
€ 5,95*
ab € 0,2722*
€ 0,3822*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,3945*
€ 0,5445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.