Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco 5XA7682D2C2AC FL20md PL61 18200lm740 PlusDA Wandbef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2C2AC
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2C2AC
Artikel-Nr.:
     986-5663205
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682D2C2AC
EAN/GTIN:
     4058352222713
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter 4000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Länge:
731 mm
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Systemleistung:
142 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
18200 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 892,77*
€ 1.000,93*
Frei Haus
ab € 916,36*
€ 1.022,57*
Frei Haus
ab € 921,72*
€ 1.032,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 952,54*
€ 1.065,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.395,36*
€ 1.541,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,97*
€ 1.834,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,88*
€ 1.815,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,00*
€ 1.746,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,98*
€ 1.704,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,36*
€ 1.660,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.