Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN A36TML AMIGO Multimedia-Kleinverteiler 3-reihig UP/HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig UP/HW A36TML
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig UP/HW A36TML
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5667659
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36TML
EAN/GTIN:
     4015153736993
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
AMIGO Multimedia-Kleinverteiler,3-reihig,UP/HW mit Mediatür,BxHxT: 310x570x88mm LexCom
Weitere Informationen:
Höhe:
624 mm
Breite:
344 mm
Tiefe:
102 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
true
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
90 mm
Innentiefe:
76 mm
DIN-Schiene:
true
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler abn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 119,66*
€ 5,00*
ab € 98,52*
€ 120,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,54*
€ 123,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,39*
€ 124,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 142,70*
€ 172,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.