Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland HMI-ECO-043 HMI TOUCH PANEL 83.050.0000.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5697855
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.050.0000.0
EAN/GTIN:
     4049088468735
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
HMI Eco Touchpanel, 4,3" colour, TFT, 480x272 Pixel, IP66 für Frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmierbar mit der Software hmiPLAN
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Ausführung des Displays:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
480
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
272
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
33 mm
Breite der Front:
129 mm
Höhe der Front:
103 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,25*
€ 445,74*
Frei Haus
ab € 391,50*
€ 451,43*
Frei Haus
ab € 482,68*
€ 537,99*
Frei Haus
ab € 487,44*
€ 543,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 533,30*
€ 590,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,59*
€ 699,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,01*
€ 659,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,30*
€ 634,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.