Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3C B1 M90 SW BUCHSENADAPTER 96.133.2053.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I3C B1 M90 SW BUCHSENADAPTER 96.133.2053.1
Artikel-Nr.:
     986-5698101
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.133.2053.1
EAN/GTIN:
     4049088190308
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
73,4 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,237 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Crimp
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M20
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,2258*
€ 4,8458*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,8831*
€ 7,2931*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2931*
€ 8,67879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9731*
€ 8,29799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7231*
€ 8,00049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3231*
€ 7,52449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0631*
€ 7,21509
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8831*
€ 5,81089
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.