Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3K1-S 25H 50SW KONFEKT. LEITUNG 96.233.5064.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I3K1-S 25H 50SW KONFEKT. LEITUNG 96.233.5064.1
Artikel-Nr.:
     986-5698218
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.233.5064.1
EAN/GTIN:
     4015573821545
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
2,929 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
34,75 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,0462*
€ 19,8362*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,4003*
€ 31,5303*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,5303*
€ 37,52106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,1803*
€ 37,10456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,2003*
€ 34,74836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,1703*
€ 33,52266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,0503*
€ 32,18986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,4003*
€ 26,65636
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.