Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I5KS-S 15C 20GL KONFEKT. LEITUNG 96.452.20C4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5698251
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.20C4.0
EAN/GTIN:
     4049088512179
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,271 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
23,35 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,975*
€ 25,655*
20
Frei Haus
ab € 22,0025*
€ 25,9025*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,94*
€ 29,88*
1
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 39,99*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 30,5463*
€ 40,9863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,9863*
€ 48,7737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,3263*
€ 47,9883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,2363*
€ 45,5012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,7463*
€ 43,7281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,9663*
€ 41,6099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,5463*
€ 36,3501
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.