Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I5KS-S 15C 30TB04 KONFEKT. LEITUNG 96.452.30C4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5698280
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.30C4.6
EAN/GTIN:
     4049088512469
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
3000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,767 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
34,75 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,5554*
€ 29,4154*
15
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 30,88*
15
Frei Haus
ab € 25,612*
€ 31,162*
1
€ 4,00*
ab € 35,50*
€ 47,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 36,6717*
€ 48,7217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,7217*
€ 57,97882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,0617*
€ 57,19342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,5417*
€ 54,19462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,6717*
€ 51,96932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,7017*
€ 49,62502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,6717*
€ 43,63932
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.