Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I5KS-S 25C 40SW KONFEKT. LEITUNG 96.453.40C4.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I5KS-S 25C 40SW KONFEKT. LEITUNG 96.453.40C4.1
Artikel-Nr.:
     986-5698519
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.453.40C4.1
EAN/GTIN:
     4049088514821
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,046 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
27,91 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 45,47*
10
Frei Haus
ab € 41,682*
€ 49,012*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 38,06*
€ 50,68*
1
€ 4,00*
ab € 48,54*
€ 63,53*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 50,2025*
€ 65,6325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,6325*
€ 78,10268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,0825*
€ 77,44818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,5725*
€ 73,27128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,5525*
€ 69,67748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,2025*
€ 68,07098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,2025*
€ 59,74098
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.